{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | 7737 | |
Intervalo de par | 34 Nm - 224 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M20 | |
Velocidad de giro máxima | 9.000 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul | |
Demanda de aire máxima | 703,8 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,12 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 93 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 10,3 m/s2 | |
Longitud | 240 mm | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079200 7737 | |
EAN / GTIN | 015451761158 | |
Número del fabricante | 8941077370 |