Lijadora de banda GX, Tipo: 790131

Número de artículo: 077610 790131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GX 75
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 3.000 min-1
Anchura de cinta 75 mm
Longitud de cinta 2.000 mm
Peso 75 kg
Longitud total 1038 mm
Anchura total 516,02 mm
Altura total 1020 mm
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077610 790131
EAN / GTIN 4014586872018
Número del fabricante 79013100403

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora de banda, ampliable por módulos para pequeñas series.
  • Colector de virutas extraíble.
  • Posibilidad de conexión para aspiración externa.

Nota:

En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.° 558310 y n.° 558453-56.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra