Lijadora de banda GX, Tipo: 790132

Número de artículo: 077610 790132
Descuento
1.427,18 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GX 75 2H
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de la cinta abrasiva 2.000 mm
Ancho de la cinta abrasiva 75 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 1.500 min-1
Revoluciones 2 marcha máx. 3.000 min-1
Tipo de aspiración Externo/a
Particularidad ajuste de velocidad en varios niveles
Tipo de producto Rectificadora de cinta
Longitud total 1.038 mm
Anchura total 516,02 mm
Altura total 1.020 mm
Peso total 75 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077610 790132
EAN / GTIN 4014586872063
Número del fabricante 79013200403
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora de banda, ampliable por módulos para pequeñas series.
  • Colector de virutas extraíble.
  • Posibilidad de conexión para aspiración externa.
Con dos velocidades de giro preseleccionables, óptimas para el mecanizado de acero inoxidable (1500 rpm) o el mecanizado de metal (3000 rpm).

Nota:

En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.° 558310 y n.° 558453-56.