Juego de guantes desechables 8200 // IDEAL CARE, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094710 7
Establecer precio 100 Unidad (0,11 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Certificación para alimentos
Material Látex
Material de base Látex
Espesor 0,1 mm
Contenido 100
Color blanco
Talla de guante 7
AQL 1,5
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Número del fabricante 8200 GR.S

Descripción

Ejecución:

Autorizado para el contacto con alimentos. Reversible. Sin talco. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Juego de guantes de látex desechables en caja expendedora.

Norma:

EN 455