{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 6 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2,7 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,008 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,01 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202239 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964847 | |
Número del fabricante | 202239 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 3mm
a petición
En stock
414 piezas en stock
25,65 €
21,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
21,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | amarillo | amarillo | verde |
Longitud total L | 65 mm | 57 mm | 50 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |