Par de guantes 8800 // FLEXIBLE FIT, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094238 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,66 € / par
  • de 12par
    3,88 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
685 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Tecnología de punto: 13G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
EN 388 4121X
Material de base Nailon
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / gris
Talla de guante 7
Tecnología de punto 13G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094238 7
EAN / GTIN 4059904105102
Número del fabricante 8800/7

Descripción

Ejecución:

8800 FLEXIBLE FIT. Guante antideslizante con revestimiento de espuma de nitrilo de tejido de punto elástico especial para una mayor comodidad. Adecuados también para entornos de trabajo con poco aceite y húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.