{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo lc | 0,7 mm | |
Radio R | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 0,7 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207176 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854582 | |
Número del fabricante | 207176 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa esférica MDI 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
24,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.872 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tipo | H | N | N | N | H |