Comprobador de tensión de dos polos, Tipo: MASTER

Número de artículo: 473201 MASTER
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 73,48 € /piezas
  • 212,36 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 12 V - 690 V
Intervalo de indicación CC 12 V - 690 V
Display Luz LED
Quality Dress VT Master
Clase de protección IP IP 54
Comprobación de polaridad
Comprobación de continuidad óptico / acústico
Categoría de sobretensión CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473201 MASTER
EAN / GTIN 4032248405763
Número del fabricante 9918880000

Descripción

Ejecución:

Detectores de tensión de dos polos, forma constructiva ergonómica, carcasa de plástico resistente a golpes y roturas, dos polos de comprobación con soporte magnético, adecuados también para manejo monomanual.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas 081561 tam. LR3, puntas de prueba más gruesas (con rosca), cubiertas protectoras aislantes.