{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SC-BL | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 100 | |
Grado de finura | grueso | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura cinta abrasiva | 50 mm | |
Cinta abrasiva longitud | 2.000 mm | |
Quality Dress | SC-BL | |
Ejecución | A crs | |
Color | marrón | |
Tipo de producto | Cinta abrasiva de material no tejido |
Número de artículo | 558506 100 | |
EAN / GTIN | 4001895689406 | |
Número del fabricante | 7000068145 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparación de granulado: 100
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
6
Unidades
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Ejecución | A crs | A crs |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado de finura | grueso | grueso |
Comparación de granulado | 100 | 100 |
Anchura cinta abrasiva | 50 mm | 75 mm |
Cinta abrasiva longitud | 2.000 mm | 2.000 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |