Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 558476 100
(6,79 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,07 € / Unidad
    (6,79 € / 1 Metros)
  • de 25Unidad
    1,73 € / Unidad
    (5,67 € / 1 Metros)
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DF-BL
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura basto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 13 mm
Cinta abrasiva longitud 305 mm
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Número del fabricante 7000067929

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
20
Acero < 900 N/mm²
 
20
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
20
Acero < 60 HRC
 
20
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plástico, PRFV
 
20
Madera
 
20
Barnices
 
20
Uni
 
20
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada estabilidad de los cantos.
Cinta flexible de material no tejido para la utilización en máquinas guiadas a mano.
Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.

Aplicación:

Para desbarbado, deslustrado y acabado. La base de tejido de extensibilidad reducida es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.