• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparación de granulado: 240

Número de artículo: 558476 240
Precio por 1 unidad (7,41 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    2,26 € / 1 unidad
    (7,41 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    1,88 € / 1 unidad
    (6,16 € / 1 Metros)
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DF-BL
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 13 mm
Longitud del abrasivo 305 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Resina y resina sintética
Modelo A fine
Color verde
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano mín. 240
Comparación de grano máx. 240
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558476 240
EAN / GTIN 4054596624320
Número del fabricante 7100062902
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
20
Stål < 900 N/mm²
 
20
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Træ
 
20
Lak
 
20
Uni
 
20
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada estabilidad de los cantos.
Cinta flexible de material no tejido para la utilización en máquinas guiadas a mano.
Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.

Aplicación:

Para desbarbado, deslustrado y acabado. La base de tejido de extensibilidad reducida es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.