Abanico lijador Material no tejido ondulado, basto, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 80X50mm

Número de artículo: 554975 80X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,08 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,56 € / Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 80 mm
Anchura de cabeza 50 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 4.000 min-1
Velocidad de giro máxima 7.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554975 80X50
EAN / GTIN 4045197678836
Número del fabricante 554975 80X50

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados. ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Para el deslustrado y pulido uniformes

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra