Chaleco Softshell Service Plus, negro/rojo, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091766 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 255
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Service Plus
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 255 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color negro/rojo
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091766 S
EAN / GTIN 7330509537848
Número del fabricante 385025169956S

Descripción

Ejecución:

Ligero chaleco Softshell de dos colores perfectamente adecuado para condiciones de trabajo en ambientes más fríos, tanto en interiores como exteriores.
Material Softshell cortaviento con elevada transpirabilidad. Excelente comodidad de uso gracias a la espalda alargada y el cuello forrado con fleece. Elevada libertad de movimiento gracias a insertos elásticos. Cintura regulable en anchura con cordón.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Bolsillo interior.
  • Cremallera de plástico.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.