Chaleco Softshell Service Plus, negro/rojo, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091766 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro grafito
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie Service Plus
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color rojo; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 255 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Active
Material cremallera Plástico
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Cierre del collar; Cuello alzado; Espalda alargada; Inserción elástica; cortavientos; forrado; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091766 2XL
EAN / GTIN 7330509537879
Número del fabricante 385025169956XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ligero chaleco Softshell de dos colores perfectamente adecuado para condiciones de trabajo en ambientes más fríos, tanto en interiores como exteriores.
Material Softshell cortaviento con elevada transpirabilidad. Excelente comodidad de uso gracias a la espalda alargada y el cuello forrado con fleece. Elevada libertad de movimiento gracias a insertos elásticos. Cintura regulable en anchura con cordón.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Bolsillo interior.
  • Cremallera de plástico.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.