Disco de lijado con adherencia Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Granulación: 40

Número de artículo: 567521 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,12 € / Unidad
  • de 25Unidad
    1,77 € / Unidad
a petición
En stock
395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II
Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Soporte del abrasivo Base de tejido
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular, lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567521 40
EAN / GTIN 30076308457038
Número del fabricante 7100113120

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia p.ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.
Muelas abrasivas con cierre por adherencia provistas de grano de cerámica Cubitron™II de forma precisa (autoafilable) y tejido X resistente. Capacidad de rectificado y durabilidad máximos.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.