{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de la placa polar | 250 mm | |
Ancho de la placa polar | 150 mm | |
Anchura | 180 mm | |
Altura | 87 mm | |
Profundidad de penetración | 50 mm | |
Consumo de potencia | 920 W | |
Peso | 11 kg | |
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC) | ++ | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de protección | IP 20 | |
Duración de conexión | 100 % | |
Tipo de producto | Desmagnetizador |
Número de artículo | 380861 250 | |
EAN / GTIN | 2050001717641 | |
Número del fabricante | 890.02-250 |