Comfort-veiligheidsbril SecureFit™ 400 I/O

Artikelnummer: 096205 I/O
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Serie SecureFit™
Montuuraanduiding 3M EN166 FT CE
Brillenglasaanduiding 5-1,7 3M 1 FT
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Gewicht 19 g
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096205 I/O
EAN/GTIN 4054596052796
Nummer fabrikant 7100078988

Omschrijving

Uitvoering:

De extreem flexibele veiligheidsbril met een sportief design behoort met het gewicht van 19 g tot de lichtste brillen in deze klasse. Door de speciale drukverdelingstechnologie passen de pootjes zich perfect aan de vorm van het hoofd aan en wordt de druk op het oor verminderd. De innovatieve constructie zorgt ervoor dat de bril comfortabel zit en verhoogt de acceptatie onder de gebruikers significant. Bovendien wordt het draagcomfort verhoogd door instelbare neuspads en zachte uiteinden van de pootjes. Door de smalle constructie kan de bril bovendien goed met andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gecombineerd.
Met reflecterend glas geschikt voor zonlicht zonder te sterk te verduisteren (verschillende werkzaamheden binnen en buiten).

Norm:

EN 166
EN 172

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Tint Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen