Rørbørste, mikroabrasiv (SiC) Korn 120, Børste-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 574475 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 125 mm
Tykkelse, børstehår 0,6 mm
Materiale, børsteflade siliciumcarbid
Version, bestykningsmateriale mikroslibende
Højde, børsteflade H1 65 mm
Diameter, børste D1 6 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder skaft
Diameter, skaft Ds 3 mm
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Korn 120
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Produkttype indvendig børste (maskindrevet)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574475 6
EAN/GTIN 4017359195031
Producentnummer 54120060
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Kraftige siliciumkarbid-børster (SiC) i korn 120 og 320, børste-⌀ 0,60 mm, samlet længde 125 mm.

Anvendelse:

Slibenylon-børster arbejder både på børstens spids og sider. Takket være konstant tilføring af nyt slibemateriale garanteres en ensartet slibeeffekt. Til afgratning af (tvær-)boringer, O-ringsindstik samt til rengøring og polering af dyser og små hydraulikboringer.