MT LNHU 1403 E24UN IC908 Gevindfræseskær med fuld profil til fremstilling af UN-udvendige gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) til generel bearbejdning

Art.-nr.: 3319997
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3319997
EAN/GTIN 7291075375398
Producentnummer 3319997
L-nummer L24290 330

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærets længde (INSL) 14 mm, skærets tykkelse (S1) 3,2 mm, skærets bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,058 mm, gevind pr. tomme (TPI) 24 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.058 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 24 tråde / ″