Plonas hidraulinis patronas, BT 40 A = 120, Užveržimo⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 303465 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. ties laikikliu
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 0400
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 93 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema taip
Užspaudimo skersmuo min. 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 16 mm
Iškyšos ilgis 120 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 93 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 49,5 mm
Įrankio pusės ilgis 71 mm
Įrankių prispaudimo ilgis min. 49 mm
Įrankių prispaudimo ilgis maks. 49 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija plon.
Amortizacija taip
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Švytuoklės išlyginimas ne
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis hidraulinis patronas
Bendras ilgis 185,4 mm
Bendras aukštis 49,5 mm
Bendras plotis 49,5 mm
Standartas ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303465 16
EAN / GTIN 4045197868862
Gamintojo numeris 303465 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
  • Puikios slopinančios savybės.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
  • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
  • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.