• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Afisoleringstang 7 mm

Art.-nr.: 728628 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fremstiller-typebetegnelse Sensor Special
Hel længde 172 mm
Til runde kabel-⌀ 4,4 mm - 7 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728628 7
EAN/GTIN 4011391203006

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang.
Med flerkomponentgreb.

Anvendelse:

Til alle gængse sensor- / aktuatorledninger med PUR- eller PVC-yderkappe, kabelopbygning med 3 til 8 ledere, skærmet eller uskærmet (f.eks. 3×0,34 mm2 uskærmet op til 8×0,25 mm2).