{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 50 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 73 mm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 302862 32 | |
Réf. fabricant | 314040532105 |