Clé à ergot avec bec 68/75 mm

Réf.: 628400 68/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
226 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1810A
Référence fabricant DIN 1810A
Pour ⌀ ext. écrous 68 mm - 75 mm
Longueur totale 240 mm
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628400 68/75
EAN / GTIN 4020772054670
Réf. fabricant 54676

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et bruni.
Clés à ergots avec bec suivant DIN 1810A.

Utilisation:

Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.

Remarque(s):

Réf. 135/145; 260/270. L’épaisseur diffère de la norme DIN.
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
    Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier