Plastový box GARANT easyFix, Šířka: 74mm

Artiklové číslo: 955790 74
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 432 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Šířka 74 mm
Hloubka 100 mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955790 74
EAN / GTIN 4062406211608
Číslo výrobce 955790 74
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku