{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Diamètre d’alésage | 3,5 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage | M16; S20×2 | |
| Pour support | SA 40 | |
| Longueur totale | 53 mm | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec moyeu | oui | |
| Couple de serrage max. | 50 Nm |
| Katalogové číslo | 308800 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197151094 | |
| Číslo výrobce | 308800 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |