Pěnový válec pro zakonzervování a lepidlo, Délka: 5cm

Artiklové číslo: 087155 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 409 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ válce 35 mm
Délka 5 cm
Materiál obložení Pěnový válec
Použití pěnového válce na konzervační nátěry a lepidla
Druh produktu Váleček na barvu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087155 5
EAN / GTIN 4013307351672
Číslo výrobce 60420-329

Popis

Provedení:

Pěnový váleček, jemná pěna pro konečné nátěry a nanášení konzervačních nátěrů a lepidel.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku