Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pěnový válec pro zakonzervování a lepidlo, Délka: 5cm

Artiklové číslo: 087155 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ válce 35 mm
Délka 5 cm
Materiál obložení Pěnový válec
Použití pěnového válce na konzervační nátěry a lepidla
Druh produktu Váleček na barvu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087155 5
EAN / GTIN 4013307351672
Číslo výrobce 60420-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Pěnový váleček, jemná pěna pro konečné nátěry a nanášení konzervačních nátěrů a lepidel.