Sada cylindrických zámků 4dílná se stejným zamykáním každé sady, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085865 30
Nastavit cenu 4 ks (CZK 165,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 30 mm
⌀ třmene 5 mm
Materiál pouzdra mosaz
Materiál třmenu Ocel
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Kalený třmen ano
Se zakrytím otvoru pro klíč ne
Zavírání v jedné sadě shodné klíče
Počet zámků 4
Počet klíčů po 1
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085865 30
EAN / GTIN 4003482299319
Číslo výrobce QUADRO 222/30SB

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus s kaleným ocelovým třmenem.

Funkce:

Systém jednoho klíče znamená, že jedním klíčem můžete odemykat a zamykat více válců a zámků.

Rozsah dodávky:

4 visací zámky vždy s 1 klíčem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku