Pásy, 0,075×1,2 m, Oblast použití: OIL

Artiklové číslo: 084385 OIL
Nastavit cenu 20 ks (CZK 153,96 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva modrá
Maximální objem absorpce 80 l
Oblast použití OIL
Rozsah dodávky ks / karton 20
Druh produktu Pásy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084385 OIL
EAN / GTIN 2050001710680
Číslo výrobce BS1

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Ideální pro ohraničování a zachytávání tekutin okolo úniků a v úzkých prostorách. Bezpečné zadržování tekutin.
Pásy a polštáře, naplněné vločkami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku