{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XPLT060308-ER-D41 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 06 | |
Typ | ST1400 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | SC6525 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u ap max | 1,37 mm | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 221927 06 | |
EAN / GTIN | 2050002058613 | |
Číslo výrobce | 5655265 |