{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170408 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 52 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Číslo výrobce | THN03966 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MECH17, s otvorem, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
15 733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
15 514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
27 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
32 603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | 8 | 16 | 20 |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 30 mm | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |