{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170408 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 6 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 24 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 59 mm | |
Celková délka Lcelk. | 85 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Číslo výrobce | THN03954 |