Upínač KOMET®, HSK-A 100, ABS® N ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 236667 50
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® N ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® N ⌀ d 50 mm
Upnutí HSK-A 100
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69893
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 80 mm
Délka výstupku L1 51 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236667 50
Číslo výrobce A06 50050

Popis

Provedení:

DIN 69893

Poznámka:

Kompatibilní s ABS® T.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku