Hlava pro jemné vyvrtávání KOMET MicroKom® hi.flex, ⌀ rozsahu nastavení: 6-125mm

Artiklové číslo: 238391 6-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ rozsahu nastavení (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
⌀ rozsahu nastavení 6 mm - 125 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Číslo výrobce M05 01000

Popis

Provedení:

  • Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek. Přesnost přestavení 0,002 mm pomocí nonia při nastavení až do 5 mm radiálně.
  • V nulové poloze vyvážená.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku