Frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55°, HB7735, Chodů na palec: 14

Artiklové číslo: 218081 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    3 068,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    2 557,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Chodů na palec Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Vrcholový úhel: 55
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 1,814 mm
Typ HB7735
Řezný materiál TK
Druh závitu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Velikost destiček 25 mm
Povlak TiAlN
Chodů na palec 14
Počet břitů Z 13
Vnitřní / vnější použití Vnitřní; Vnější
Směr řezu pravé a levé
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218081 14
EAN / GTIN 4045197412768
Číslo výrobce 218081 14

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
25
Ocel < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Dvoubřitá

Použití:

Pro vnitřní a vnější závity 55° dle normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Třída tolerance Medium Class A.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku