{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT 09T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215050 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197132604 | |
Číslo výrobce | 215050 40/4 |