{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A20Q PDUNR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1104.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm | |
Středové přesazení L3 | 16 mm | |
Upínací výška L2 | 19 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Lomená páka | 259015 10 | |
Šroubek klínku | 259018 12 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 250627 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650627 | |
Číslo výrobce | 250627 20/11 |