Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 12/16mm

Artiklové číslo: 272002 12/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 83 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 2
1,5° podložka 272610 1,5
Svěrný šroub pro podložku 279824 1
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Číslo výrobce 272002 12/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku