WCHX 070304, Typ: SM

Artiklové číslo: 268484 SM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    449,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 070304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7120
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Typ SM
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 m/min - 220 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 110 m/min - 140 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 15 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Číslo výrobce 268484 SM

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 15.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku