{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBX020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250258 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197661562 | |
Číslo výrobce | 250258 HBX020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608 sada 10dílná, Typ: HBX020
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
3245,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
730 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Typ | HBX020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Hlavní způsob použití | P | P | M | M | P | M |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |