{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319061 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523679 | |
Číslo výrobce | 319061 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Eco upínač nástrojů tvar B4 radiální levý, krátký, Stopka ⌀ d1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2897,00 CZK
928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2297,00 CZK
703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h6 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ stopky d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |