{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 58 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Užitná délka L1 | 31 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302140; 302135 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586995 | |
Číslo výrobce | 303450 12 |