HT pouzdro, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 303450 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HT-Futter
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG04005795
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 0400
Typ upínače Čep
Délka stopky 63 mm
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ano
Upínací průměr min. 20 mm
Upínací průměr max. 20 mm
Nepodepřená délka 72,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje 49 mm
Nástroj délka upínání max. 45,5 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ano
Včetně seřizovacího šroubu délky ano
Dráha přestavení 10 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka 137,9 mm
Celková výška 49 mm
Celková šířka 49 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Se závitem ne
S otvorem pro RFID nosiče dat ne
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303450 20
EAN / GTIN 4045197513090
Číslo výrobce 303450 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.

Výhoda:

  • Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.
  • Odolnost vůči teplotám až 120 °C.

Použití:

Zejména při těžkém obrábění při frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802.

Poznámka:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.