Sandály černé/žluté uvex 1, S1, Velikost bot EU: 35

Artiklové číslo: 092110 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Barva černá / žlutá
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092110 35
EAN / GTIN 4031101543017
Číslo výrobce 8542835

Popis

Provedení:

Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku