Sandály černé/žluté uvex 1, S1, Velikost bot EU: 37

Artiklové číslo: 092110 37
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Žlutá; Černá
Velikost EU
37
Velikost UK
4
Velikost US
6
Pohlaví
Unisex; pánské
Norma
EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál
Mikrovelur
Materiál podrážky
Polyuretan (PU)
Protiskluzové
ano
Ochranná špička
ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou
Composite
Uzavřená oblast paty
ne
Odolnost podrážky proti palivu
ano
Antistatické vlastnosti
ano
Absorpce energie v oblasti paty
ano
Třída ochrany
S1
Uzávěr
spoj se suchým zipem
Vlastnost boty
Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky
Nízký
Druh produktu
Boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092110 37
EAN / GTIN 4031101543031
Číslo výrobce 8542837
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.