TK vrták na hluboké otvory HPC válcová stopka DIN 6535 HA 25×D, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Artiklové číslo: 123593 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 25×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 25×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 57 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Nutný pilotní vrták Ano, pilotní vrták
Délka drážky pro třísky Lc 60 mm
Celková délka L 104 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123593 2
EAN / GTIN 4045197646804
Číslo výrobce 123593 2

Aplikační tabulka

Alu
N
130
Hliník (krátké třísky)
N
160
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
75
CuZn
N
90
GFK
N
65
CFK
N
65
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 6 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 135° a tolerancí břitů h7 pro optimální zhotovení hlubokého otvoru. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121121 nebo pilotní otvor 4×D s pilotním vrtákem č.122606. Pro hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122606.
Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Viz také strana 140/141.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku