{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4×0,5 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,5 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132870 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073976 | |
Číslo výrobce | 132870 4X0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 4X0,5
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
377,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B | B | B | B | B |
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barevný kroužek | modrá | modrá | zelená | zelená | červená | žlutá |
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ otvoru pod závit | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |