Strojní závitník typ B DIN 376, bez povlaku, M: M2

Artiklové číslo: 131200 M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M2
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,4 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 1,4 mm
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
Závit ⌀ 2 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 6 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Číslo výrobce 131200 M2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Všechny velikosti: Stopka dle DIN 376 (= ⌀ stopky zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky. Vel. M2; M2,5; M3 bez čtyřhranu.
ISO 2 6H
HSS-E

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku