{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Závit D |
M30
|
|
| Stoupání závitu |
3,5 mm
|
|
| Druh závitu |
M
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2 6H
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
26,5 mm
|
|
| Použití typu otvoru |
Průchozí otvor
|
|
| Průměr hřídele DS |
22 mm
|
|
| Rozměr čtyřhranného klíče □ |
18 mm
|
|
| Celková délka L |
180 mm
|
|
| Tvar náběhu |
B
|
|
| Norma |
DIN 376
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré maximální |
omezené použití
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL02202105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladká stopka se čtyřhranem
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
22 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h9
|
|
| Délka stopky LS |
131 mm
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
30 mm
|
|
| Počet chodů závitů |
1
|
|
| Průměr naříznutí |
24 mm
|
|
| Délka závitořezné části Lc |
49 mm
|
|
| Délka naříznutí |
10,5 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
8 stupně
|
|
| Počet břitů |
4
|
|
| Směr šroubovice |
Neutrální rovné
|
|
| Typ závitového nástroje |
Strojní závitník pro konvenční obrábění
|
|
| Hloubka až (x průměr) |
3
|
|
| Počet upínacích drážek |
4
|
|
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota |
26,5 mm
|
|
| Zesílená stopka |
ne
|
|
| Normalizovaná délka L |
180 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
90 mm
|
|
| Hmotnost |
400 g
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Závitník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 131200 M30 | |
| EAN / GTIN | 4045197069191 | |
| Číslo výrobce | 131200 M30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |