Strojní závitník typ B DIN 376, bez povlaku, M: M22

Artiklové číslo: 131200 M22
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
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M22
Stoupání závitu 2,5 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 19,5 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr hřídele DS 18 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Celková délka L 140 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01802105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 103 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 22 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 17,6 mm
Délka závitořezné části Lc 37 mm
Délka naříznutí 7,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 19,5 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 140 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 66 mm
Hmotnost 210 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131200 M22
EAN / GTIN 4045197069160
Číslo výrobce 131200 M22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Všechny velikosti: Stopka dle DIN 376 (= ⌀ stopky zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky. Vel. M2; M2,5; M3 bez čtyřhranu.
ISO 2 6H
HSS-E